| |
|
| Artikel-Nr.: 505-77400123 Herst.-Nr.: OX1000 G260 EAN/GTIN: 4014296954554 |
| | |
|
| | |
| Topstar Bürodrehstuhl "Open X (N)", blau / schwarz Bezug: 100 % Polypropylen, stufenlose Sitzhöhenverstellung, Rückenlehne mit atmungsaktiver Netzbespannung, in Höhe und Neigung verstellbar, Flachsitz, Polyamid-Fußkreuz schwarz, Sitzmaße: (B)480 x (T)480 x (H)420 - 570 mm (OX1000 G260) Lehnenhöhe: 580 mm, Tragkraft: 110 kg Sitzbezug: blau / Netzbezug: schwarz optionale Armlehnen Typ P4(OPA): 77400128 Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl topstar, ergonomischer bürostuhl, Bürostühle |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 115,59* | € 138,23* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,90* | € 138,84* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 115,89* | € 141,77* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,89* | € 143,60* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,77* | € 149,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|