Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Bürodrehstuhl "Sitness RS Sport Plus", schwarz/weiß (77400156)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topstar Bürodrehstuhl "Sitness RS Sport Plus", schwarz/weiß (77400156)
Topstar Bürodrehstuhl "Sitness RS Sport Plus", schwarz/weiß (77400156)
Artikel-Nr.:
     505-77400156
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SR60WTW3 S103
EAN/GTIN:
     4014296953748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Topstar Bürodrehstuhl "Sitness RS Sport Plus", schwarz/weiß
Bezug: Kunstleder (Softex), atmungsaktive Netzrückenlehne
mit farblich passenden Kunstlederbacken, stufenlose Sitz-
höhenverstellung, großer Muldensitz mit Sitness-Gelenk,
Synchron-Mechanik, Kunststoff-Fußkreuz schwarz
inkl. Armlehnen, Tragkraft: 110 kg (SR60WTW3 S103)

Sitzmaße: (B)490 x (T)420 - 490 x (H)450 - 550 mm
Lehnenhöhe inkl. Kopfstütze: 970 mm

optionale Hartbodenrollen: 77400107

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,56*
€ 596,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,40*
€ 583,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,34*
€ 562,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,22*
€ 542,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,14*
€ 489,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
6991-4
ab € 21,57*
Sonstiges
Topstar
SR60WTW3 S108
ab € 413,93*
Sonstiges
Topstar
SR60WTW3 S105
ab € 410,51*
Sonstiges
Topstar
SR60WTW3 S104
ab € 412,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.