Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inapa Packseide auf Bögen, (B)500 x (T)750 mm, grau (8008800)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inapa Packseide auf Bögen, (B)500 x (T)750 mm, grau (8008800)
Inapa Packseide auf Bögen, (B)500 x (T)750 mm, grau (8008800)
Artikel-Nr.:
     505-8008800
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     3100000336
EAN/GTIN:
     4004070321726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutpackpapier
Industrie-Seidenpapier
Juwelierseiden
Packseide
Inapa Packseide auf Bögen, (B)500 x (T)750 mm, grau
aus 100% Altpapier, einseitig glatt, 25 g/qm, als Stopf-
papier für zerbrechliche Güter wie Glas und Keramik,
ungebleicht und ungefärbt
Inhalt: 25 kg
(neu: 3100020472 / alt: 3100000336)

Auslaufartikel:
Lieferung erfolgt nur, solange Lagerbestand reicht.
Eine Nachlieferung ist nicht möglich.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 32,23*
€ 61,08*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 71,18*
€ 94,75*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
1 Stück enthält 25 Kilogramm (ab € 2,8472* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Papyrus
3100000331
ab € 32,23*
Ähnlich
Papyrus
3100000338
ab € 32,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.