Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAPPEL Stretchfolie, (B)500 mm x (L)300 m, Stärke: 20 my (8008804)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HAPPEL Stretchfolie, (B)500 mm x (L)300 m, Stärke: 20 my (8008804)
HAPPEL Stretchfolie, (B)500 mm x (L)300 m, Stärke: 20 my (8008804)
Artikel-Nr.:
     505-8008804
Hersteller:
     Happel
Herst.-Nr.:
     342.501
EAN/GTIN:
     4025648425011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bündelfolie
Dehnfolie
Stretchfilm
Stretchfolie
HAPPEL Stretchfolie, (B)500 mm x (L)300 m, Stärke: 20 my
aus Polyethylen, transparent, witterungsbeständig, reißfest,
dehnfähig, haftet ohne Klebstoff an sich selbst, hält
Waren unverrückbar, Hülsendurchmesser: 50 mm

(400000 / 342.501 / 342.502 / 342.504)

höchste Haltekraft auch für schweres & unregelmäßiges
Packgut

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Wickelfolie, wickelfolie transparent 500mm, bündelfolie, bündelfolie transparent, Verpackungsmittel, Stretchfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,45004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,90834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,36004*
€ 70,63845
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,01*
€ 66,6519
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 54,59004*
€ 64,96215
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,47*
€ 62,4393
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 51,86004*
€ 61,71345
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 51,78*
€ 61,6182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,38004*
€ 57,57225
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,54004*
€ 56,57265
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,45004*
€ 49,32555
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Happel
342.401
ab € 38,17002*
Sonstiges
Happel
1020665
ab € 44,80002*
Sonstiges
F.W. Burmann
1015402
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.