Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Buntpapier
>
Artikel
Clairefontaine Multifunktionspapier Trophée, A3, eosin (8010046)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 505
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-8010046
Hersteller:
Clairefontaine
Herst.-Nr.:
1898C
EAN/GTIN:
3329680189803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Clairefontaine Multifunktionspapier Trophée, A3, eosin
80 g/qm, für Inkjet-, Laserdrucker und Kopierer
Inhalt: 500 Blatt
(1898 / 1898C)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Multifunktionspapiere
>
DIN A3, farbig
Weitere Suchbegriffe:
Regenbogenpapier
,
Farbiges Kopierpapier
,
Farbkopierpapier
,
Kopierpapier farbig
,
Ink-Jet-Druckerpapier
,
Ink-Jet-Papier
,
Inkjetdruckerpapier
,
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
clairefontaine druckerpapier a3 80g
,
ink-jet druckerpapier
,
ink-jet-druckerpapier a3
,
Multifunktionspapiere
,
DIN A3, farbig
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 12,35*
€ 17,43*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 14,07*
€ 22,58*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,02814* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine 1762C Druckerpapier A3 (297x420 mm) Glanz Weiß
Clairefontaine
1762C
ab € 11,76*
Sonstiges
Clairefontaine 1886C Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter Blau
Clairefontaine
1886C
ab € 12,29*
Sonstiges
Clairefontaine Trophée A3 Druckerpapier A3 (297x420 mm)
Clairefontaine
1253
ab € 11,20*
Sonstiges
Clairefontaine Trophée A3 Druckerpapier A3 (297x420 mm)
Clairefontaine
1254
ab € 11,26*
Sonstiges
Clairefontaine Trophée A3 Druckerpapier A3 (297x420 mm)
Clairefontaine
1880
ab € 11,21*
Sonstiges
Clairefontaine Trophée A3 Druckerpapier A3 (297x420 mm)
Clairefontaine
1255
ab € 11,28*
Sonstiges
Clairefontaine Trophée A3 Druckerpapier A3 (297x420 mm)
Clairefontaine
1256
ab € 11,19*
Sonstiges
Clairefontaine Trophée A3 Druckerpapier A3 (297x420 mm)
Clairefontaine
1260
ab € 11,21*
Sonstiges
Clairefontaine Trophée A3 Druckerpapier A3 (297x420 mm)
Clairefontaine
1996
ab € 11,27*
Sonstiges
Clairefontaine Trophée A3 Druckerpapier A3 (297x420 mm)
Clairefontaine
1888
ab € 9,99*
Sonstiges
Clairefontaine Trophée A3 Druckerpapier A3 (297x420 mm) Blau
Clairefontaine
1889
ab € 10,06*
Sonstiges
Clairefontaine Trophée A3 Druckerpapier A3 (297x420 mm) Blau
Clairefontaine
1881
ab € 11,08*
Sonstiges
Clairefontaine Trophée A3 Druckerpapier A3 (297x420 mm) Cherry (fruit)
Clairefontaine
1895
ab € 11,59*
Sonstiges
Clairefontaine Trophée A3 Druckerpapier A3 (297x420 mm) Gelb
Clairefontaine
1887
ab € 11,37*
Sonstiges
Clairefontaine Trophée A3 Druckerpapier A3 (297x420 mm) Gelb
Clairefontaine
1884
ab € 10,04*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen