Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Hefte
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Inkjetpapier
>
Artikel
Clairefontaine Multifunktionspapier DCP INKJET, A3, 100 g/qm (8011296)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-8011296
Hersteller:
Clairefontaine
Herst.-Nr.:
50707C
EAN/GTIN:
3329680001235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Clairefontaine Multifunktionspapier DCP INKJET, A3, 100 g/qm
blanko, seidenglänzend, Weißgrad: 162 CIE, hochweiß,
schnelle Trocknungszeit, kein Verschmieren der Tinte,
speziell für Hochgeschwindigkeits-Inkjetdrucker
Inhalt: 500 Blatt
(50707C)
Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
... >
Lager 505
>
Multifunktionspapiere
>
DIN A3, weiß
Weitere Suchbegriffe:
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
druckerpapier a 3 100 g weiß
,
ink-jet druckerpapier
,
ink-jet-druckerpapier a3
,
Multifunktionspapiere
,
DIN A3, weiß
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,95*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine Multifunktionspapier DCP INKJET, A3, 160 g/qm (8011298)
Clairefontaine
50713C
ab € 14,35*
Sonstiges
Clairefontaine Multifunktionspapier DCP INKJET, A3, 80 g/qm (8011294)
Clairefontaine
50701C
ab € 13,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen