Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-80536495 Herst.-Nr.: 5364-10-95 EAN/GTIN: 4002432122158 |
| | |
|
| | |
| LEITZ Tischabroller WOW Duo Colour, bestückt, schwarz mit zweifarbigem WOW Effekt in weiß / schwarz, aus Polystyrol, hochglänzend, für Klebefilme bis 19 mm x 33 m mit Kerndurchmesser von 25 mm, Lieferung inkl. kristallklarem Klebeband, Maße: (B)58 x (T)140 x (H)92 mm (5364-10-95) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 8,97* | € 12,13* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 8,91* | € 12,67* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,66* | € 12,84* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 9,40* | € 13,04* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,28* | € 13,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|