Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped Flachlineal Flex, 300 mm, aus Kunststoff, bruchfest (82244030)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maped Flachlineal Flex, 300 mm, aus Kunststoff, bruchfest (82244030)
Maped Flachlineal Flex, 300 mm, aus Kunststoff, bruchfest (82244030)
Artikel-Nr.:
     505-82244030
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     244030
EAN/GTIN:
     3154142440303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
Maped Flachlineal Flex, 300 mm, aus Kunststoff, bruchfest
Skalenaufdruck mit UV-beständiger Farbe, alle 5 cm eine
gute sichtbare Markierung, im Schutzetui,
die Lieferung erfolgt farbig sortiert in blau- und grün-
transparent - kein Farbwunsch möglich!
(M244030)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Kunststofflineal, Plastiklineal, Normallineal, Stahllineal, Technikerlineal, Werkstattlineal, kunststofflineal 30 cm, flachlineal, Zeichen-Hilfsmittel, Kunststoff-Lineale
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
138
1
€ 5,49*
ab € 0,76*
€ 1,28*
20 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,87*
ab € 0,93*
€ 1,43*
2 Tage
138
1
€ 2,90*
ab € 1,06*
€ 1,77*
1 Tag
138
1
€ 4,99*
ab € 1,39*
€ 2,30*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 1,03*
€ 2,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maped
242120
ab € 0,41*
Zubehör
Maped
244120
ab € 0,84*
Zubehör
Maped
244040
ab € 1,52*
Zubehör
Maped
244421
ab € 0,90*
Zubehör
Maped
244621
ab € 0,90*
Zubehör
Maped
244069
ab € 1,22*
Zubehör
Maped
244304
ab € 1,86*
Zubehör
Maped
244180
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.