Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Minenstifte
>
Bleistifte
>
Druckbleistift
>
Artikel
CARAN D'ACHE Druckbleistift 844 Brut Rosé, 0,7 mm, roségold (86040598)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-86040598
Hersteller:
Caran d'Ache
Herst.-Nr.:
844.997
EAN/GTIN:
7630002349291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
CARAN D'ACHE Druckbleistift 844 Brut Rosé, 0,7 mm, roségold
sechseckiger Schaft aus Aluminium, roségoldfarbene
Satinierung, flexibler Clip aus Metall,Druckknopf aus Metall
mit Radiergummi & hinten integriertem Minen-Reservoir, inkl.
3 Minen (Härtegrad HB), im Metall-Etui mit Magnet-Verschluss
(844.997)
Premium Serie
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Bleistifte
>
Druck-Bleistifte
Weitere Suchbegriffe:
druckbleistift 0.7 mm mit radierer
,
druckbleistift
,
druckbleistift 0,7mm
,
Bleistifte
,
Druck-Bleistifte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,02*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caran d-Ache 844.999 Druckbleistift 0,7 mm HB
Caran d'Ache
844.999
ab € 25,02*
Sonstiges
CARAN D'ACHE Druckbleistift 844 Black Code, 0,7 mm, schwarz (86040597)
Caran d'Ache
844.496
ab € 25,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen