Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Geschenkpapier "Tiny Rolls Art Déco" (87002064)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine Geschenkpapier "Tiny Rolls Art Déco" (87002064)
Clairefontaine Geschenkpapier "Tiny Rolls Art Déco" (87002064)
Artikel-Nr.:
     505-87002064
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     223849C
EAN/GTIN:
     3329682238493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
clairefontaine geschenkpapier
geschenk papier
Clairefontaine Geschenkpapier "Tiny Rolls Art Déco"
Kraftpapier 70 g/qm, Maße: (B)350 mm x (L)5,0 m,
Farbe: schwarz / natur, auf Kleinrolle
(223849C)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: geschenkpapier 70g, Geschenk-Verpackungen, Geschenkpapiere, Einzelrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
223824C
ab € 1,78*
Sonstiges
Clairefontaine
223825C
ab € 1,78*
Sonstiges
Clairefontaine
223828C
ab € 1,77*
Sonstiges
Clairefontaine
223829C
ab € 1,77*
Sonstiges
Clairefontaine
223830C
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.