Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Geschenke, Dekoration
>
Weihnachtssortiment
>
Weihnachtsgrüße
>
Weihnachtsgeschenkpapier
>
Artikel
Clairefontaine Weihnachts-Geschenkpapier "Schuppenmuster" (87002515)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-87002515
Hersteller:
Clairefontaine
Herst.-Nr.:
223914C
EAN/GTIN:
3329682239148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
Geschenkpapier Weihnachten
Weihnachtsgeschenkpapier
Clairefontaine Weihnachts-Geschenkpapier "Schuppenmuster"
beschichtetes Papier 80 g/qm, Maße: (B)350 mm x (L)50 m,
Farbe: dunkelblau/gold, auf Kleinrolle
(223914C)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Geschenk-Verpackungen
>
Geschenkpapiere, Einzelrollen
Weitere Suchbegriffe:
Weihnachtspapier
,
geschenkpapier weihnachten 50m
,
geschenkpapier weihnachten
,
clairefontaine geschenkpapier
,
Geschenk-Verpackungen
,
Geschenkpapiere, Einzelrollen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,34*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 16 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine Weihnachts-Geschenkpapier "Art Déco" (87002514)
Clairefontaine
223913C
ab € 14,41*
Sonstiges
Clairefontaine Weihnachts-Geschenkpapier "Fächer" (87002516)
Clairefontaine
223915C
ab € 14,33*
Sonstiges
Clairefontaine Weihnachts-Geschenkpapier "Sterne" (87002517)
Clairefontaine
223916C
ab € 14,46*
Sonstiges
Clairefontaine Weihnachts-Geschenkpapier "Streifen" (87002519)
Clairefontaine
223918C
ab € 14,35*
Sonstiges
Clairefontaine Weihnachts-Geschenkpapier "Weihnachtsmann" (87002518)
Clairefontaine
223917C
ab € 14,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen