Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXACOMPTA Foto-Spiralalbum Aramy, 320 x 320 mm, schwarz (8702489)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXACOMPTA Foto-Spiralalbum Aramy, 320 x 320 mm, schwarz (8702489)
EXACOMPTA Foto-Spiralalbum Aramy, 320 x 320 mm, schwarz (8702489)
Artikel-Nr.:
     505-8702489
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     16981E
EAN/GTIN:
     3130630169819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
EXACOMPTA Foto-Spiralalbum Aramy, 320 x 320 mm, schwarz
Kartoneinband mit Goldakzenten, schwarze Spiralbindung,
60 schwarze Seiten aus Fotokarton 250 g/qm, Kapazität:
360 Fotos 10 x 15 cm
(16981E)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, fotoalbum spiralbindung, foto album, exacompta fotoalbum, Foto-Ablage, Spiralalben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.