| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8703213 Herst.-Nr.: 17122E EAN/GTIN: 3130630171225 |
| | |
|
| | |
| EXACOMPTA Laptophülle Business, 13"-14", blau für 32,89 - 35,42 cm (13-14"), Polyester aus recycelten Wasserflaschen (RPET), mit Schaumstoffpolsterung, mit einziehbarem Griff, Vorderseite mit Reißverschlusstasche, elastische Silikoninnenseiten für perfekten Halt (17122E) Innenmaße: (B)350 x (T)20 x (H)250 mm Außenmaße: (B)370 x (T)25 x (H)280 mm Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 15,88* | € 23,25* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 16,80* | € 23,71* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,84* | € 35,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|