Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Umreifungssysteme
>
Umreifungsband
>
PET-Umreifungsband
>
Artikel
dm-folien Umreifungsband, aus PET, natur, (B)16 mm (8742520)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-8742520
Hersteller:
dm-folien
Herst.-Nr.:
WG55
EAN/GTIN:
42502982657778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
dm-folien Umreifungsband, aus PET, natur, (B)16 mm
Länge: 600 m, Kerndurchmesser: 76 mm, auf Rolle,
Reißfestigkeit: 600 kg, zum Absichern von Paletten
oder Umreifen von Kartons
(WG55 / 65312120)
Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
... >
Lager 505
>
Verpackungsmittel
>
Umreifungsbänder & Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Umreifungsbänder PET
,
Automatenband
,
Umreifungsband
,
umreifungsband 16mm 600m
,
kunststoff umreifungsband
,
umreifungsband 16 mm
,
Verpackungsmittel
,
Umreifungsbänder & Zubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,02*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
dm-folien Umreifungsband, aus PET, natur, (B)13 mm (8742519)
dm-folien
WG40
ab € 42,87*
Sonstiges
dm-folien Umreifungsband, aus PET, natur, (B)16 mm (8742521)
dm-folien
WG50
ab € 43,00*
Sonstiges
Textil-Umreifungsbänder, Polyester-Fadenstruktur, weiß, 76 mm - Kern, Breite 25 mm, Länge 500 m
dm-folien
65314100
ab € 40,60*
Sonstiges
Umreifungsband B19 mmxS0,9mm Lauf-L.600m Fadenstrutkur
k.A.
31003
ab € 40,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen