Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Doppelseitiges Klebeband
>
Teppichklebeband
>
Artikel
tesa tesafix doppelseitiges Klebeband 4964, 30 mm x 50 m (8749642)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-8749642
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
04964-00077-00
EAN/GTIN:
4005800014383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa tesafix doppelseitiges Klebeband 4964, 30 mm x 50 m
reißfester Gewebeträger, beidseitig mit Kautschukklebmasse
beschichtet, lässt sich leicht von sauberen und spaltfesten
Oberflächen entfernen, Farbe: weiß
(04964-77-00 / 04964-00077-00)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Spezial-Klebemittel
>
Doppelseitige Klebebänder
Weitere Suchbegriffe:
Montage-Klebeband
,
Montageklebeband
,
Spiegel-Klebeband
,
Spiegelklebeband
,
Gewebe-Klebeband
,
Gewebeband
,
Gewebeklebeband
,
Teppich-Band
,
Teppich-Klebeband
,
Teppichband
,
Teppichklebeband
,
Verlege-Band
,
Verlegeband
,
tesa gewebeband 50m weiß
,
gewebe klebeband
,
gewebe-klebeband 50m
,
Spezial-Klebemittel
,
Doppelseitige Klebebänder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,69*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 15 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tesa 4964 Doppelseitiges Gewebeband, Weiß, 0°C bis 110, Stärke 390, 25mm x 50m
tesa
04964-00030-00
ab € 16,43*
Ähnlich
tesa tesafix doppelseitiges Klebeband 4964, 38 mm x 50 m (8749643)
tesa
04964-00033-00
ab € 59,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen