Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAP Luftpolsterfolie AS, 600 mm x 100 m, Stärke: 0,075 mm (8781759)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAP Luftpolsterfolie AS, 600 mm x 100 m, Stärke: 0,075 mm (8781759)
TAP Luftpolsterfolie AS, 600 mm x 100 m, Stärke: 0,075 mm (8781759)
Artikel-Nr.:
     505-8781759
Hersteller:
     TAP
Herst.-Nr.:
     102075AS060100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
TAP Luftpolsterfolie AS, 600 mm x 100 m, Stärke: 0,075 mm
antistatisch, rosa, aus Polyethylen mit 3% Antistatikum,
2-lagig, Durchmesser: 530 mm, Kerndurchmesser: 76 mm,
luftgefüllte Polsternoppen, leicht, nicht abreibend, völlig
geruchslos, schützt vor Feuchtigkeit und Erschütterungen
(102075AS060100)

Noppendurchmesser: 10 mm, monoextrudiert

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 100 lfm 75 my, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 100 lfm, Verpackungsmittel, Luftpolsterfolien, Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.