Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Kartonagen
>
Faltkarton
>
Artikel
HAPPEL Wellpapp-Faltkarton 960, (L)600 x (B)400 x (H)150 mm (8782002)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
505-8782002
Hersteller:
Happel
Herst.-Nr.:
960
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
HAPPEL Wellpapp-Faltkarton 960, (L)600 x (B)400 x (H)150 mm
braun, 1-wellig
Qualität 1.20 C
(100188 / 960)
Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
... >
Lager 505
>
Versandkartons & -Hülsen
>
Wellpapp-Faltkartons
Weitere Suchbegriffe:
Wellpapp Faltschachtel
,
Wellpappe Faltbox
,
Wellpappe Faltkarton
,
Wellpappe Faltschachtel
,
einwellige faltkartons qualität 1.20
,
faltkarton
,
faltkarton einwellig
,
Versandkartons & -Hülsen
,
Wellpapp-Faltkartons
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,40*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,23*
€ 39,5437
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,03*
€ 39,3057
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,72*
€ 37,7468
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,60*
€ 36,414
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,53*
€ 35,1407
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,40*
€ 29,036
pro Packung
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAPPEL Wellpapp-Faltkarton 962, (L)600 x (B)400 x (H)350 mm (8782001)
Happel
962
ab € 27,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen