Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAPPEL Wellpapp-Rolle, (B)200 mm x (L)70 m, 80 g/qm (8782300)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAPPEL Wellpapp-Rolle, (B)200 mm x (L)70 m, 80 g/qm (8782300)
HAPPEL Wellpapp-Rolle, (B)200 mm x (L)70 m, 80 g/qm (8782300)
Artikel-Nr.:
     505-8782300
Hersteller:
     Happel
Herst.-Nr.:
     8782300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollen-Wellpappe
Rollenwellpappe
Wellpapp-Rolle
Wellpappe-Rolle
HAPPEL Wellpapp-Rolle, (B)200 mm x (L)70 m, 80 g/qm
Schrenzpapier, C-Welle, Farbe: grau
(400050)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Wellpapprolle, Well-Pappe, Wellpappe, rollenwellpappe 20 cm x 70 m, wellpappe, wellpappe 70 lfm, Verpackungsmittel, Wellpapp-Rollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Happel
8782301
ab € 8,85*
Sonstiges
Happel
8782302
ab € 13,19*
Sonstiges
Happel
8782303
ab € 15,34*
Sonstiges
Happel
8782307
ab € 17,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.