Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEINA KFZ-Mini-Kombitasche M3 XS, Inhalt DIN 13164 (89140421)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEINA KFZ-Mini-Kombitasche M3 XS, Inhalt DIN 13164 (89140421)
LEINA KFZ-Mini-Kombitasche M3 XS, Inhalt DIN 13164 (89140421)
Artikel-Nr.:
     505-89140421
Hersteller:
     Leina
Herst.-Nr.:
     REF 14042
EAN/GTIN:
     4011166140420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ-Panne & Erste Hilfe
Verbandtaschen
LEINA KFZ-Mini-Kombitasche M3 XS, Inhalt DIN 13164
----------- für den Markt: D / L / CH / F / NL -------------
Tasche aus 100 % Nylon, mit Reißverschluss, Farbe: schwarz
Aufdruck: weiß / rot, Inhalt: DIN 13164 in Folientasche, 1
Pannenwarndreieck Euro Mini XS, 1 Pannenwarnweste DIN EN 471
(REF 14042)
Maße: (B)440 x (T)115 x (H)50 mm, Gewicht: 1.380 g

Warnweste aus 100 % Polyester

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.