Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PiCK UP! Keksriegel "Choco", Multipack (9502828)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PiCK UP! Keksriegel "Choco", Multipack (9502828)
PiCK UP! Keksriegel "Choco", Multipack (9502828)
Artikel-Nr.:
     505-9502828
Hersteller:
     PiCK UP!
Herst.-Nr.:
     28280
EAN/GTIN:
     4017100282812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Doppel-Kekse
Doppelkekse
PiCK UP! Keksriegel "Choco", Multipack
knackige Schokolade zwischen zwei Keksen
Inhalt: 5 Stück à 28 g
(28280)

Zutaten: Weizenmehl, Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse,
Palmöl, Vollmilchpulver, Glukosesirup, Magermilchpulver,
Butterreinfett, gemahlene Haselnüsse, Salz, Emulgator:
Lecithine (Soja), Molkenerzeugnis, Backtriebmittel:
natriumcarbonate, Diphosphate, Aromen (Milch), Stärke
(Weizen), Säuerungsmittel: Citronensäure

Kann Spuren von Eiern enthalten

Nährwerte pro 100 g:
Brennwert 2139 kJ / 511 kcal
Fett 26 g
- davon gesättigte Fettsäuren 15 g
Kohlenhydrate 61 g
- davon Zucker 35 g
Eiweiß 6,9 g
Salz 0,49 g

Erzeuger: Balsen GmbH & Co. KG, D-30001 Hannover

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 6,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,75*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 4,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,08*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.