Bahlsen Gebäck "Süßes Dreierlei", Display
3 Klassiker in einem Dispenser: Deloba, Hit Mini & Chokini
Inhalt: 150 Stück
(41540/41542/41560)
Zutaten Deloba: Weizenmehl, pflanzliche Fette (Palm),
Invertzuckersirup, Zucker, Salz, Johannisbeersaftkonzentrat,
Geliermittel: Pektine, Säuerungsmittel: Citronensäure,
Sauerkirschsaftkonzentrat, Emulgator: Lecithine, Vollmilch-
pulver, Hühnereigelbpulver
Zutaten Hit Mini: Weizenmehl, Zucker, pflanzliche Fette
(Palm, Kokos), Invertzuckersirup, Molkenerzeugnis, fett-
armes Kakaopulver, Backtriebmittel: Natriumcarbonate,
Diphosphate, Salz, Magermilchpulver, Stärke (Weizen),
Kakaopulver, Säuerungsmittel: Citronensäure, Aromen,
Hühnereivollpulver
Zutaten Chokini: Weizenmehl, Zucker, Palmöl, Kakaomasse,
Glukose-Fruktose-Sirup, Vollmilchpulver, Backtriebmittel:
Natriumcarbonate, Diphosphate, Kakaobutter, Apfelsinen-
schalen, Aromen, Stärke (Weizen), Hühnervollei, Emulgator:
Lecithine, Säuerungsmittel: Citronensäure
Kann Spuren von Mandeln, Haselnüssen enthalten
Nährwerte pro 100 g (Deloba):
Brennwert 2032 kJ / 485 kcal
Fett 23 g
- davon gesättigte Fettsäuren 13 g
Kohlenhydrate 63 g
- davon Zucker 27 g
Eiweiß 5,4 g
Salz 0,98 g
Nährwerte pro 100 g (Hit Mini):
Brennwert 2107 kJ / 503 kcal
Fett 24 g
- davon gesättigte Fettsäuren 14 g
Kohlenhydrate 64 g
- davon Zucker 27 g
Eiweiß 6,5 g
Salz 0,90 g
Nährwerte pro 100 g (Chokini):
Brennwert 2040 kJ / 487 kcal
Fett 23 g
- davon gesättigte Fettsäuren 12 g
Kohlenhydrate 62 g
- davon Zucker 30 g
Eiweiß 6,4 g
Salz 0,40 g
Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen
Erzeuger: Bahlsen GmbH & Co. KG, D-30001 Hannover
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.