Tchibo Tee "PURE Tea Kamille Bio"
feinster Premium-Blatt-Tee im hochwertigen Nylonbeutel,
intensive Aroma-Entfaltung, Einzelportionen für 1 Tasse
Inhalt: 20 Beutel à 1,6 g
(alt:458251 / neu:509821)
Zutaten: Kamillenblüten
Nährwerte pro 100 g bzw. 100 ml:
Brennwert 3 kJ / 1 kcal
Kohlenhydrate 0,2 g
- davon Zucker <0,1 g
Nährwerte pro 100 ml bei einer Zubereitung mit 200 ml Wasser
Erzeuger: Tchibo GmbH, D-22297 Hamburg
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.