Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tchibo Tee "PURE Tea Feldkräuter" (9509822)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tchibo Tee "PURE Tea Feldkräuter" (9509822)
Tchibo Tee "PURE Tea Feldkräuter" (9509822)
Artikel-Nr.:
     505-9509822
Hersteller:
     Tchibo
Herst.-Nr.:
     509947
EAN/GTIN:
     4061445099468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aroma Tee
Aromatee
aromatisierter Tee
Kamillen-Tee
Tchibo Tee "PURE Tea Feldkräuter"
feinster Premium-Blatt-Tee im hochwertigen Nylonbeutel,
intensive Aroma-Entfaltung, Einzelportionen für 1 Tasse
Inhalt: 25 Beutel à 2,5 g
(alt:504925 / neu:509947)

Zutaten: Fenchel (22,5%), Rooibos (22%), Apfelstücke,
Pfefferminzblätter (9%), Anis, Hagebuttenschalen, Brombeer-
blätter, natürliches Aroma, Kamillenblüten, Orangenschalen,
Thymian (2%), Salbeiblätter, Ringelblumenblüten

Aus kontrolliert ökologischem Anbau

Nährwerte pro 100 g bzw. 100 ml:
Brennwert 10 kJ / 3 kcal
Fett <0,5 g
- davon gesättigte Fettsäuren 0 g
Kohlenhydrate <0,5 g
- davon Zucker <0,5 g
Eiweiß <0,5 g
Salz <0,01 g

Nährwerte pro 100 ml bei einer Zubereitung mit 200 ml Wasser

Erzeuger: Tchibo GmbH, D-22297 Hamburg

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Kamillentee, Kräuter Tee, Kräutertee, 8 kräuter tee, kamillen tee, tchibo kräutertee, Heißgetränke & Zubehör, Tee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 11,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 8,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,03*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 8,25
pro Stück
ab 18 Stück
€ 7,50*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tchibo
527770
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.