HARIBO Fruchtgummi RIESEN ERDBEEREN, 150er Runddose
extragroße Erdbeerstücke mit Erdbeergeschmack,
in wiederverschließbarer Dose,
Inhalt: 150 Stück / 1.350 g
(33402)
Zutaten:
Glukosesirup; Zucker; Gelantine; Dextrose; Säurungsmittel:
Citronensäure; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Orange,
Holunderbeere, Schwarze Johannisbeere, Zitrone, Mango,
Passionsfrucht, Aronia, Traube; Aroma; Überzugsmittel:
Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs; Farbstoff:
Kupferkomplexe der Chlorophylline; Fruchtsüße aus Johannis-
brotfrucht, Invertzuckersirup
Nährwerte pro 100 g:
Brennwert: 1421 kJ / 334 kcal
Eiweiß: 0,5 g
Fett: 0,5 g
- davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g
Kohlenhydrate: 82 g
- davon Zucker: 42 g
Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen
Erzeuger: HARIBO GmbH & Co KG, D-53007 Bonn
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.