Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritter SPORT Mini-Tafelschokolade "BUNTER MIX", 84 Stück (9540201)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ritter SPORT Mini-Tafelschokolade "BUNTER MIX", 84 Stück (9540201)
Ritter SPORT Mini-Tafelschokolade "BUNTER MIX", 84 Stück (9540201)
Artikel-Nr.:
     505-9540201
Hersteller:
     Ritter Sport
Herst.-Nr.:
     481
EAN/GTIN:
     4000417048103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse
Ritter SPORT Mini-Tafelschokolade "BUNTER MIX", 84 Stück
Vorratsbox mit 84 einzeln verpackten & gefüllten Mini-
Tafeln aus Vollmilchschokolade, sortiert in 7 verschiedenen
Sorten: Nuss-Splitter, Marzipan, Nugat, Knusperflakes,
Joghurt, Edel-Vollmilch und Knusperkeks, Inhalt: 84 x 16,6 g
(481 / 4000417048103)

Zutaten:
Nuss-Splitter: Zucker, Kakaobutter, HASELNÜSSE, Kakaomasse,
VOLLMILCHPULVER, MILCHZUCKER, MAGERMILCHPULVER, BUTTERREIN-
FETT, Emulgator: Lecithine (SOJA), Bourbon Vanille Extrakt
Marzipan: Zucker, Kakaomasse, MANDELN (15%), Kakaobutter,
Invertzuckersirup, Emulgator: Lecithine (SOJA), Feuchthalte-
mittel: Invertase
Nugat: Zucker, HASELNUSSMASSE (18%), Kakaobutter, Kakao-
masse, VOLLMILCHPULVER, MILCHZUCKER, MAGERMILCHPULVER,
BUTTERREINFETT, Emulgator: Lecithine (SOJA), Bourbon Vanille
Extrakt
Knusperflakes: Zucker, Kakaobutter, SAHNEPULVER (17%),
Kakaomasse, Mais (6,5%), MILCHZUCKER, Emulgator: Lecithine
(SOJA), Salz, GERSTENMALZ
Joghurt: Zucker, Palmfett, MAGERMILCHJOGHURTPULVER (12%),
Kakaobutter, Kakaomasse, VOLLMILCHPULVER, MILCHZUCKER,
MAGERMILCHPULVER, BUTTERREINFETT, Emulgator: Lecithine
(SOJA), Bourbon Vanille Extrakt
Edel-Vollmilch: Zucker, Kakaobutter, SAHNEPULVER (13%),
Kakaomasse (davon 40% Edel-Kakao), MAGERMILCHPULVER (5%),
MILCHZUCKER, BUTTERREINFETT, Emulgator: Lecithine (SOJA),
Bourbon Vanille Extrakt
Knusperkeks: Zucker, Kakaobutter, Palmfett, Kakaomasse
(9,5%), WEIZENMEHL, MILCHZUCKER, VOLLMILCHPULVER (6,5%),
MAGERMILCHPULVER, BUTTERREINFETT, SAHNEPULVER, BUTTER (1%),
Emulgator: Lecithine (SOJA), WEIZENSTÄRKE, Glukose-Fruktose-
Sirup, Salz, SÜSSMOLKENPULVER, Bourbon Vanille Extrakt

Allergene:
Mandeln (Amygdalus communis L.) sowie daraus hergestellte
Erzeugnisse; Haselnüsse (Corylus avellana) sowie daraus
hergestellte Erzeugnisse; Schalenfrüchte, d. h. Mandeln,
div. Nüsse, Pistazien und daraus hergestellte Erzeugnisse;
Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich
Laktose); Sojabohnen und daraus hergestellte Erzeugnisse;
Gerste sowie daraus hergestellte Erzeugnisse; Weizen
sowie daraus hergestellte Erzeugnisse; Glutenhaltige
Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse

Kann Spuren von Schalenfrüchte, d.h. Mandeln, div. Nüsse
Pistazien und daraus hergestellte Erzeungnisse;
Erdnüsse und daraus hergestellte Erzeugnisse; Eier und
daraus hergestellte Erzeugnisse enthalten

Nährwerte pro 100 g:
Brennwert: 2.308 kJ / 554 kcal
Eiweiß: 6,9 g
Fett: 34 g
- davon gesättigte Fettsäuren: 19 g
Kohlenhydrate: 52 g
- davon Zucker: 50 g
Salz: 0,22 g

Erzeuger: Ritter Alfred GmbH & Co KG Ritter Sport

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
186
pro Paket
€ 5,49*
ab € 19,92*
€ 26,48*
Lager 505
pro Paket
€ 5,50*
ab € 22,38*
€ 30,41*
7 Tage
1000
pro Paket
€ 9,95*
ab € 23,93*
€ 31,58*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 28,81*
€ 39,11*
3 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 1,95*
ab € 30,35*
€ 39,63*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,41*
€ 32,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,55*
€ 31,62
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 29,36*
€ 31,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,55*
€ 30,55
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 28,23*
€ 30,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,44*
€ 29,36
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 27,32*
€ 29,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,93*
€ 28,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,38*
€ 23,95
pro Paket
1 Paket enthält 0,5 Kilogramm (ab € 44,76* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.