Toffifee Pralinen, 48er Packung, 400 g
die Haselnuss (10%) in Caramel (41%) mit Nougatcreme (37%)
und Schokolade (12%)
(4014400900576)
Zutaten:
Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Shea), HASELNÜSSE,
Glukosesirup, MAGERMILCHPULVER, Feuchthaltemittel Sorbit-
sirup, Kakaomasse, kondensierte MAGERMILCH, kondensierte
SÜßMOLKE, MILCHZUCKER, magerer Kakao, Kakaobutter,
BUTTERREINFETT, Rohrzuckersirup, MOLKENERZEUGNIS, Emulgator
Lecithine (SOJA), Salz, Aromen
KANN AUCH ANTEILE VON MANDEL, ERDNUSS UND ANDEREN NÜSSEN
ENTHALTEN.
Nährwerte pro 100 g:
Brennwert: 2.183 kJ / 522 kcal
Eiweiß: 6,0 g
Fett: 28,8 g
- davon gesättigte Fettsäuren: 12,7 g
Kohlenhydrate: 59 g
- davon Zucker: 48,9 g
Salz: 0,26 g
Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen
Erzeuger: August Storck KG, Waldstr. 27, D-13403 Berlin
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.