Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHILDKRÖT Skateboard Kicker 31" Phantom (98000703)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHILDKRÖT Skateboard Kicker 31" Phantom (98000703)
SCHILDKRÖT Skateboard Kicker 31" Phantom (98000703)
Artikel-Nr.:
     505-98000703
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     510601
EAN/GTIN:
     4000885106015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Skateboard
schildkröt skateboard
skateboard
SCHILDKRÖT Skateboard Kicker 31" Phantom
Deck 790 x 200 mm, 9-fach verleimtes Ahorn, konkave
Deckform mit Doppel-Kick und Griptape, PU-Rollen 54 x 36 mm
polierte 5V Trucks aus gehärtetem Alu, 4 mm PE Riser Pad
Gewicht: 2,0 kg, Traglast: 80 kg
(510601)

Auslaufartikel:
Lieferung erfolgt nur, solange Lagerbestand reicht.
Eine Nachlieferung ist nicht möglich.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Funwheels, Skateboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 16 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schildkröt
510602
ab € 26,15*
Sonstiges
Schildkröt
510603
ab € 21,39*
Sonstiges
Schildkröt
510604
ab € 21,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.