Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHILDKRÖT Skateboard Kicker 31" Abstract (98000705)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHILDKRÖT Skateboard Kicker 31" Abstract (98000705)
SCHILDKRÖT Skateboard Kicker 31" Abstract (98000705)
Artikel-Nr.:
     505-98000705
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     510603
EAN/GTIN:
     4000885106039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Skateboard
schildkröt skateboard
skateboard
SCHILDKRÖT Skateboard Kicker 31" Abstract
Deck 790 x 200 mm, 9-fach verleimtes Ahorn, konkave
Deckform mit Doppel-Kick und Griptape, PU-Rollen 54 x 36 mm
polierte 5V Trucks aus gehärtetem Alu, 4 mm PE Riser Pad
Gewicht: 2,0 kg, Traglast: 80 kg
(510603)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Funwheels, Skateboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 16 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schildkröt
510601
ab € 21,40*
Sonstiges
Schildkröt
510602
ab € 26,15*
Sonstiges
Schildkröt
510604
ab € 21,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.