Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHILDKRÖT Skateboard Slider 31" Aloha (98000707)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHILDKRÖT Skateboard Slider 31" Aloha (98000707)
SCHILDKRÖT Skateboard Slider 31" Aloha (98000707)
Artikel-Nr.:
     505-98000707
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     510641
EAN/GTIN:
     4000885106411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Skateboard
schildkröt skateboard
skateboard
SCHILDKRÖT Skateboard Slider 31" Aloha
Deck 790 x 200 mm, 9-fach verleimtes Ahorn, konkave
Deckform mit Doppel-Kick und Griptape, PU-Rollen 54 x 36 mm
pulverbeschichtete 5V Trucks aus gehärtetem Alu, 4 mm PE
Riser Pad, Gewicht: 2,26 kg, Traglast: 80 kg
(510641)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Funwheels, Skateboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 16 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schildkröt
510642
ab € 26,72*
Sonstiges
Schildkröt
510643
ab € 30,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.