Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHILDKRÖT Skateboard Bigflip 31" Splash (98000710)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHILDKRÖT Skateboard Bigflip 31" Splash (98000710)
SCHILDKRÖT Skateboard Bigflip 31" Splash (98000710)
Artikel-Nr.:
     505-98000710
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     510671
EAN/GTIN:
     4000885106718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Skateboard
schildkröt skateboard
skateboard
SCHILDKRÖT Skateboard Bigflip 31" Splash
Deck 790 x 200 mm, 7-fach verleimtes Ahorn, konkave
Deckform mit Doppel-Kick und Premium-Griptape, PU-Rollen
53 x 31 mm, pulverbeschichtete 5V Trucks aus gehärtetem Alu,
4 mm PE Riser Pad, Gewicht: 2,3 kg, Traglast: 100 kg
(510671)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Funwheels, Skateboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 16 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.