Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wortmann AG TERRA BUSINESS 5000 Micro Tower Intel® Core™ i5 i5-12400 8 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Pro Education Arbeitsstation Schwarz (1009990)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2753I-9272235
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     1009990
EAN/GTIN:
     4039407078639
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem

Produkttext

Um im Wettbewerb die Nase vorn zu haben und mit den anspruchsvollen Prozessen der Digitalisierung Schritt zu halten, benötigen Unternehmen den Aufgaben angemessene Technologien. Dieser TERRA PC mit Intel Core Prozessor der 12. Generation ist für die Anforderungen eines modernen Arbeitsumfelds ausgelegt. Profitieren Sie von robusten und zuverlässigen TERRA Business-PCs. Einfach erweiterbar, energieeffizient und leistungsstark.

Hauptmerkmale

Prozessor  
Prozessorfamilie  Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller  Intel
Prozessor  i5-12400
Prozessor-Taktfrequenz  2,5 GHz
Prozessorgeneration  Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne  6
Leistungskerne  6
Leistungskern maximale Turbofrequenz  4,4 GHz
Prozessor-Cache  18 MB
Prozessor Cache Typ  Smart Cache
Prozessor-Threads  12
Anzahl installierter Prozessoren  1
Grundleistung des Prozessors  65 W
Maximale Turboleistung  117 W
  
Speicher  
Speicherkapazität  8 GB
RAM-Speicher maximal  64 GB
Interner Speichertyp  DDR4-SDRAM
Speicherlayout  1 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze  2x DIMM
Speichertaktfrequenz  3200 MHz
  
Speichermedium  
Gesamtspeicherkapazität  500 GB
Optisches Laufwerk - Typ  Nein
Speichermedien  SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke  5
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke  1
Gesamtkapazität der SSDs  500 GB
Anzahl SSD installiert  1
SSD Speicherkapazität  500 GB
SSD Schnittstelle  PCI Express
NVMe  Ja
SSD-Formfaktor  M.2
  
Grafik  
Separater Grafikadapter  Nein
Eingebaute Grafikadapter  Ja
Dediziertes Grafikadaptermodell  Nicht verfügbar
On-Board Grafikadaptermodell  Intel UHD Graphics 730
On-Board-Grafikadapterfamilie  Intel® UHD Graphics
  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
WLAN  Nein
LAN-Controller  Intel I219V
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A  4
Anzahl HDMI-Anschlüsse  1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse  1
HDMI-Version  2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse  1
DisplayPorts-Version  1.4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
Mikrofon-Eingang  Ja
Kopfhörerausgänge  1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss  Ja
  
Erweiterungssteckplätze  
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse  1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)  1
  
Design  
Gehäusetyp  Micro Tower
Produktfarbe  Schwarz
Anzahl der 3.5" Erweiterungseinschübe  1
Anzahl der 13,30cm (5,25") Erweiterungseinschübe  1
Anzahl der 2.5" Erweiterungseinschübe  1
Ursprungsland  Deutschland
  
Leistungen  
Produkttyp  Arbeitsstation
Marktpositionierung  Business
Motherboard Chipsatz  Intel H610M
Trusted Platform Module (TPM)  Ja
  
Software  
Installiertes Betriebssystem  Windows 11 Pro Education
  
Leistung  
Stromversorgung  350 W
Stromversorgung - Eingang Spannung  230 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz  50 Hz
80 Plus Zertifizierung  80 PLUS Bronze
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  10 - 75%
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  168 mm
Tiefe  305 mm
Höhe  353 mm
Gewicht  5,2 kg
  
Lieferumfang  
Anzeige enthalten  Nein
Maus enthalten  Ja
Maus-Konnektivität  Kabelgebunden
Tastatur enthalten  Ja
Tastatur-Konnektivität  Kabelgebunden

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,9 kg
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i5-12400
Prozessor-Taktfrequenz:
2,5 GHz
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
6
Leistungskerne:
6
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
4,4 GHz
Prozessor-Cache:
18 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Prozessor-Threads:
12
Anzahl installierter Prozessoren:
1
Grundleistung des Prozessors:
65 W
Maximale Turboleistung:
117 W
Speicherkapazität:
8 GB
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speicherlayout:
1 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x DIMM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Gesamtspeicherkapazität:
500 GB
Optisches Laufwerk - Typ:
Nein
Speichermedien:
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke:
5
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
1
Gesamtkapazität der SSDs:
500 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
500 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Separater Grafikadapter:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Dediziertes Grafikadaptermodell:
Nicht verfügbar
On-Board Grafikadaptermodell:
Intel UHD Graphics 730
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel® UHD Graphics
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
WLAN:
Nein
LAN-Controller:
Intel I219V
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
1
Gehäusetyp:
Micro Tower
Produktfarbe:
Schwarz
Anzahl der 3.5" Erweiterungseinschübe:
1
Anzahl der 13,30cm (5,25") Erweiterungseinschübe:
1
Anzahl der 2.5" Erweiterungseinschübe:
1
Ursprungsland:
Deutschland
Produkttyp:
Arbeitsstation
Marktpositionierung:
Business
Motherboard Chipsatz:
Intel H610M
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro Education
Stromversorgung:
350 W
Stromversorgung - Eingang Spannung:
230 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz:
50 Hz
80 Plus Zertifizierung:
80 PLUS Bronze
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 75%
Breite:
168 mm
Tiefe:
305 mm
Höhe:
353 mm
Anzeige enthalten:
Nein
Maus enthalten:
Ja
Maus-Konnektivität:
Kabelgebunden
Tastatur enthalten:
Ja
Tastatur-Konnektivität:
Kabelgebunden
Weitere Suchbegriffe: Terra Komplettsysteme, Terra Systeme, Workstation, komplett-pc, 1009990, 5000, terra, wortmann, pcbusiness, silent, business, micro, tower, intel®, core, i512400, ddr4sdram, windows, education, arbeitsstation, schwarz, 12400, intel, ddr4, sdram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 621,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,63*
€ 752,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,64*
€ 751,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,91*
€ 749,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,56*
€ 746,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,84*
€ 739,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samsung
M378A1K43EB2-CWE
ab € 18,04*
Zubehör
Hitachi
GUD1N
ab € 15,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.