Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barebone X50V8 - All-in-One - 1 x Celeron 5205U / 1.9 GHz ULV - RAM 0 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shuttle All-In-One Barebone X50V8U3, 15,6" Single-Touch-Screen (resistiv), Intel Core i3-10110U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone X50V8U3, 15,6" Single-Touch-Screen (resistiv), Intel Core i3-10110U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone X50V8U3, 15,6" Single-Touch-Screen (resistiv), Intel Core i3-10110U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone X50V8U3, 15,6" Single-Touch-Screen (resistiv), Intel Core i3-10110U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone X50V8U3, 15,6" Single-Touch-Screen (resistiv), Intel Core i3-10110U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone X50V8U3, 15,6" Single-Touch-Screen (resistiv), Intel Core i3-10110U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone X50V8U3, 15,6" Single-Touch-Screen (resistiv), Intel Core i3-10110U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone X50V8U3, 15,6" Single-Touch-Screen (resistiv), Intel Core i3-10110U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone X50V8U3, 15,6" Single-Touch-Screen (resistiv), Intel Core i3-10110U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone X50V8U3, 15,6" Single-Touch-Screen (resistiv), Intel Core i3-10110U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Artikel-Nr.:
     8246N-PAB-X50V8U312
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     PAB-X50V8U312
EAN/GTIN:
     887993005089
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Barebone
Barebone-PC
barebone shuttle
Barebone X50V8 - All-in-One - 1 x Celeron 5205U / 1.9 GHz ULV - RAM 0 GB
Qualität: Neu
Weitere Suchbegriffe: barebone, all-in-one pc i3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 634,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,48*
€ 832,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,99*
€ 821,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,98*
€ 815,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,72*
€ 796,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,91*
€ 755,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
POA-PCL71
ab € 15,30*
Zubehör
Shuttle Computer
PE120
ab € 38,12*
Zubehör
Shuttle Computer
PE65
ab € 16,70*
Zubehör
Shuttle Computer
POA-POS01
ab € 20,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.