Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Docking Station
>
Artikel
TERRA MOBILE Dockingstation 732 USB-A/C Dual Display inkl.5V/4A Netzteil, USB-A/C Kabel zu Notebooks
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
509-1480357
Hersteller:
Wortmann
Herst.-Nr.:
TERRA DOCKING 732
EAN/GTIN:
4039407079674
Suchbegriffe:
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Notebook Dockingstation
laptop docking station
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
USB
USB-Stecker
1 x USB Typ-B Uplink /Typ C/A (zum Notebook) ohne Ladefuntion
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4x USB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2x USB auf Frontseite
Anzahl LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1 x 10/100/1000
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja, inkl.Netzteil 5V/4A mit Kabel
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
Nein
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2 (max. 1920x1080)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
187.85 mm
Breite
76.9 mm
Tiefe
31.08 mm
Gewicht
500g
Sonstige Funktionen
Schnittstelle
2x USB 3,1 Audio in & out auf Frontseite 4 x USB2,0 2x HDMI 1x LAN 10/100/1000 1x Kensington Lock USB B zu C/A DC
Design
Produktfarbe
dunkelgrau
Netzwerk
Ethernet (LAN - LAN Datentransferraten)
Ja - GigabitLAN
Ethernet LAN Datentransferraten
GigabitLAN
... >
Lager 509
>
Lager 509
>
Dockingstations
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,09*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,58*
€ 112,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netzteil 5V,3A für Dockingstation 731
Wortmann
UPS-Z0405400D004H
ab € 9,25*
Zubehör
Kabel USB 3.0 3.0m Stecker A/Stecker B
k.A.
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen