| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7405B-999717419 Herst.-Nr.: TERRA MOBILE DOCKING 810 EAN/GTIN: 4039407078936 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TERRA MOBILE Dockingstation 810 USB-C/Triple 4K inkl.135W Netzteil und USB C Lade-/Dockingstation Artikeldetails: - Typ: Lade-/Dockingstation Farbe: Schwarz
TERRA MOBILE Dockingstation 810 USB–C/Triple 4K inkl.135W Netzteil und USB C Lade–/Dockingstation Produktbeschreibung: Anschlüsse/ connections: | 2x USB 3.2 Type C, 4x USB 3.0 Type A, 3x HDMI, | 3x DP (DisplayPort), 1x LAN 10/100/1000 RJ45, Cardreader, | 1x Kensington Lock, Audio in & out, | 1x 135W Netzteil mit Stromkabel, Schukostecker CEE 7 (Typ F) Anschlüsse und SchnittstellenLine–in1 Stück(e)Line–out1 Stück(e)ÜbertragungstechnikUSBUSB–SteckerUSB Type–CAnzahl LAN–Anschlüsse (RJ–45)1 Stück(e)Kopfhörerausgänge1Mikrofon–Eingang1Gleichstrom–Anschluss (DC)JaAnzahl HDMI–Anschlüsse3x Stück(e)Gewicht und AbmessungenHöhe202.85 mmBreite95 mmTiefe32.6 mmPaketgewicht1220 gGewicht369 gSonstige FunktionenSchnittstelle2x USB Type C 3.2 Gen.1 4 x USB 3.0 Type A 3x HDMI 3x DP 1x LAN 10/100/1000 1x Kensington Lock Cardreader Audio in & out StromschalterDesignProduktfarbeSchwarzLeistungenKompatibilitätNotebooks ab mit CPU Intel Core i3/i5/i7/i9 = Gen11, AMD Ryzen 3/5/7 TERRA Mobile 1417 –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Nein) TERRA Mobile 1460Q –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 1470T –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 1500 –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Nein) TERRA Mobile 1516 –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Nein) TERRA Mobile 1516A –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Nein) TERRA Mobile 1516T –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 1550 –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 1551P –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 1551 –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 1592 –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 1591 –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 1716 –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Nein) TERRA Mobile 1716A –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Nein) TERRA Mobile 1716T –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 1777T –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Nein) TERRA Mobile 360–13 –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 1778R –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Nein) TERRA Mobile 1778 –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Nein) TERRA PAD 1162 –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA PAD 1262 –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Nein / Ladefunktion: Nein) TERRA Mobile 1470U –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 1517 –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile Gamer ELITE 5 –> Anschluss über USB–C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Nein)NetzwerkEthernet (LAN – LAN Datentransferraten)Ja – GigabitLANEthernet LAN DatentransferratenGigabitLANSpeichermediumIntegrierter KartenleserJa Technische Details: |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Dockingstation, PC & Notebook |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |