| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-1023007 Herst.-Nr.: HN008 EAN/GTIN: 4039407033348 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Wortmann NB MOBILE Einbaurahmen für 2.HDD / SSD | Gruppe | Speicheradapter | Hersteller | Wortmann | Hersteller Art. Nr. | HN008 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Wortmann NB MOBILE Einbaurahmen für 2.HDD / SSD - Einbaurahmen - Serial ATA | Paketierte Menge | 1 | Gerätetyp | Storage Enclosure | Schnittstellen Typ | Serial ATA | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | 2.5" | Unterstützte Geräte | Festplatte Solid State-Laufwerk | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Gerätetyp | Einbaurahmen | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | 2.5" | Schnittstellen Typ | Serial ATA | | | Massenspeicher-Controller | | Unterstützte Geräte | Festplatte Solid State-Laufwerk | | | Erweiterung / Konnektivität | | Schnittstellen | S-ATA | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,2 kg | Paketierte Menge: | 1 | Gerätetyp: | Einbaurahmen | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor: | 2.5" | Schnittstellen Typ: | Serial ATA | Unterstützte Geräte: | Festplatte , Solid State-Laufwerk | Schnittstellen: | S-ATA |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: festplatten einbaurahmen, mobile, einbaurahmen, wortmann, 2.hdd, hn008, 2hdd, 12.7mm, 2.5", hdd/ssd, terra, 0012, 127mm, hddssd, hn00127, hn0012 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |