| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-1434237 Herst.-Nr.: HN009,5 EAN/GTIN: 4039407033515 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hauptmerkmale Merkmale | | Typ | Festplattenhalterung | Markenkompatibilität | Wortmann AG | Kompatibilität | HDD, SSD, ODD | | | Verpackungsdaten | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | | | Logistikdaten | | Anzahl Produkte pro Versandkarton | 100 Stück(e) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,1 kg | Typ: | Festplattenhalterung | Markenkompatibilität: | Wortmann AG | Kompatibilität: | HDD, SSD, ODD | Menge pro Packung: | 1 Stück(e) | Anzahl Produkte pro Versandkarton: | 100 Stück(e) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: festplatten einbaurahmen, hn0095, hn009, wortmann, terra, mobile, einbaurahmen, 9.5mm, 2.5", hdd/ssd, festplattenhalterung, 95mm, hddssd |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |