Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3716418 Herst.-Nr.: AXXCBL600CVCR EAN/GTIN: 5032037106443 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Intel OCuLink Cable Kit AXXCBL600CVCR - Internes SAS-Kabel - 4i MiniLink SAS (SFF-8611) (M) gerade bis 4i MiniLink SAS (SFF-8611) (M) rechtwinklig - 60 cm | Gruppe | Speicherkabel | Hersteller | Intel | Hersteller Art. Nr. | AXXCBL600CVCR | EAN/UPC | 5032037106443 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Intel OCuLink Cable Kit AXXCBL600CVCR - internes SAS-Kabel - 60 cm | Typ | Internes SAS-Kabel | Länge | 60 cm | Anschluss | 4i MiniLink SAS (SFF-8611) - männlich - gerade | Stecker (zweites Ende) | 4i MiniLink SAS (SFF-8611) - männlich - rechtwinklig | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Speicherkabels | Internes SAS-Kabel | Länge | 60 cm | | | Konnektivität | | Anschluss | 4i MiniLink SAS (SFF-8611) - männlich - gerade | Stecker (zweites Ende) | 4i MiniLink SAS (SFF-8611) - männlich - rechtwinklig | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ des Speicherkabels: | Internes SAS-Kabel | Länge: | 60 cm | Anschluss: | 4i MiniLink SAS (SFF-8611) - männlich - gerade | Stecker (zweites Ende): | 4i MiniLink SAS (SFF-8611) - männlich - rechtwinklig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: scsi kabel, intel, 8611, sff8611, axxcbl600cvcr, minilink, oculink, cable, server, system, internes, saskabel, gerade, rechtwinklig, 2208, kabel, r1208wftys, r2208wf0zs, r2208wftzs, 1208, 6pArtikel.DciPid, straight, right, angle, 600mm, black, pc(s |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | € 6,95* | ab € 25,45* | € 26,82* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,46* | € 26,83* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 29,80* | € 31,36* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 37,49* | € 39,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 70,00* | € 5,95* | | ab € 200,00* | € 4,95* | | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|