Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3708945 Herst.-Nr.: A2U4PSWCXCXK2 EAN/GTIN: 5032037106511 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Intel - SATA- / SAS-Kabel - 4i MiniLink SAS (SFF-8611) (M) gerade bis 4i MiniLink SAS (SFF-8611) (M) rechtwinklig - 87.5 cm | Gruppe | Speicherkabel | Hersteller | Intel | Hersteller Art. Nr. | A2U4PSWCXCXK2 | Modell | | EAN/UPC | 5032037106511 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Intel SATA- / SAS-Kabel - 87.5 cm | Typ | SATA- / SAS-Kabel | Länge | 87.5 cm | Anschluss | 4i MiniLink SAS (SFF-8611) - männlich - gerade | Stecker (zweites Ende) | 4i MiniLink SAS (SFF-8611) - männlich - rechtwinklig | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Speicherkabels | SATA- / SAS-Kabel | Länge | 87.5 cm | | | Konnektivität | | Anschluss | 4i MiniLink SAS (SFF-8611) - männlich - gerade | Stecker (zweites Ende) | 4i MiniLink SAS (SFF-8611) - männlich - rechtwinklig | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Typ des Speicherkabels: | SATA- / SAS-Kabel | Länge: | 87.5 cm | Anschluss: | 4i MiniLink SAS (SFF-8611) - männlich - gerade | Stecker (zweites Ende): | 4i MiniLink SAS (SFF-8611) - männlich - rechtwinklig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: intel, 8611, minilink, sff8611, a2u4pswcxcxk2, sata, saskabel, gerade, rechtwinklig, 87.5, kabel, switch, cable, sff8611(875mm, sff8611875mm, 875mm, oculink, port, card |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | € 5,95* | ab € 68,73* | € 89,23* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 76,53* | € 98,36* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 94,22* | € 118,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 70,00* | € 5,95* | | ab € 200,00* | € 4,95* | | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|