Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel OCuLink Cable Kit Speicherkabelkit 4.5 m gewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel OCuLink Cable Kit Speicherkabelkit 4.5 m gewinkelt
Intel OCuLink Cable Kit Speicherkabelkit 4.5 m gewinkelt
Artikel-Nr.:
     7405B-991479088
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     AXXCBL450CVCR
EAN/GTIN:
     5032037106986
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
sas cable

Intel OCuLink Cable Kit Speicherkabelkit 4.5 m gewinkelt

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Intel OCuLink Cable Kit AXXCBL450CVCR - internes SAS-Kabel - 45 cm Typ: Internes SAS-Kabel Länge: 45 cm Anschluss: 4i MiniLink SAS (SFF-8611) - männlich - gerade Stecker (zweites Ende): 4i MiniLink SAS (SFF-8611) - männlich - rechtwinklig

Intel OCuLink Cable Kit Speicherkabelkit 4.5 m gewinkelt

Produktbeschreibung:

Intel OCuLink Cable Kit AXXCBL450CVCR – Internes
SAS–Kabel – 4i MiniLink SAS (SFF–8611) (M) gerade
bis 4i MiniLink SAS (SFF–8611) (M) rechtwinklig – 45 cm

Technische Details:

Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
Server Board
Anschluss 2
HSBP OCuLink
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
0,45 m
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Sonstige Funktionen
ARK ID
7405–124570

Weitere Suchbegriffe: Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
14
€ 1,00*
ab € 21,97*
€ 28,25*
€ 3,50*
ab € 35,92*
€ 45,08*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intel
AXXCBL470CVCR
ab € 22,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.