Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7173988 Herst.-Nr.: CYPCBLSL208KIT EAN/GTIN: 5032037213097 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Intel - Speicherkabelkit - 4x Slim SAS bis 8x Slim SAS - für Server Board M50CYP2SB1U, M50CYP2SBSTD; Server System M50CYP2UR208 | Gruppe | Speicherkabel | Hersteller | Intel | Hersteller Art. Nr. | CYPCBLSL208KIT | Modell | | EAN/UPC | 5032037213097 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Intel Speicherkabelkit | Typ | Speicherkabelkit | Anschluss | 4x Slim SAS | Entwickelt für | Server Board M50CYP2SB1U, M50CYP2SBSTD; Server System M50CYP2UR208 | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Speicherkabels | Speicherkabelkit | | | Konnektivität | | Anschluss | 4x Slim SAS | Informationen zu den Bestandteilen des Kabelsatzes | 1 x SAS-Kabel - 24/26 cm 1 x SAS-Kabel - 33/31 cm 1 x SAS-Kabel - 23.5/21.5 cm 1 x SAS-Kabel - 37/39 cm | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Intel Server Board M50CYP2SB1U, M50CYP2SBSTD Intel Server System M50CYP2UR208 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Typ des Speicherkabels: | Speicherkabelkit | Anschluss: | 4x Slim SAS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: intel, cypcblsl208kit, server, cable, slimsas, m50cyp2ur208, speicherkabelkit, board, m50cyp2sb1u, m50cyp2sbstd;, system, sff8654, 8654, m50cyp2sbstd, hsbp, kabel, slimline, cpuhsbp |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 119,04* | € 123,68* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 119,07* | € 123,69* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 128,93* | € 133,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|