Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-7173989 Herst.-Nr.: CYPCBLSL204KIT EAN/GTIN: 5032037213134 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Intel - Speicherkabelkit - 4x Slim SAS bis 4x Slim SAS - für Server System M50CYP2UR312 | Gruppe | Speicherkabel | Hersteller | Intel | Hersteller Art. Nr. | CYPCBLSL204KIT | Modell | | EAN/UPC | 5032037213134 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Intel Speicherkabelkit | Typ | Speicherkabelkit | Anschluss | 4x Slim SAS | Stecker (zweites Ende) | 4x Slim SAS | Entwickelt für | Server System M50CYP2UR312 | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Speicherkabels | Speicherkabelkit | | | Konnektivität | | Anschluss | 4x Slim SAS | Stecker (zweites Ende) | 4x Slim SAS | Informationen zu den Bestandteilen des Kabelsatzes | 1 x SAS-Kabel - 20 cm 1 x SAS-Kabel - 18 cm 1 x SAS-Kabel - 17.5 cm 1 x SAS-Kabel - 20.5 cm | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Intel Server System M50CYP2UR312 | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,2 kg | Typ des Speicherkabels: | Speicherkabelkit | Anschluss: | 4x Slim SAS | Stecker (zweites Ende): | 4x Slim SAS | Entwickelt für: | Intel Server System M50CYP2UR312 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 64,69* | € 84,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 64,70* | € 84,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|