Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC-25U3-7W, nur Gehäuse 2.5", USB 3.0, weiß, für SATA HDD/SSD (LC-25U3-7W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2219393
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-25U3-7W
EAN/GTIN:
     4260070124716
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse

Produkttext

Hochwertiges externes Festplattengehäuse für eine exzellente Wärmeabfuhr für eine 6,35cm/2.5"-SATA-Festplatte/SSD mit einer Bauhöhe von bis zu 7 mm. Stilvolles, modernes Design und ein USB 3.0-Anschluss für höchste Datenübertragungsgeschwindigkeiten.

Hauptmerkmale

Speichermedien  
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke  1
Größe des Speicherlaufwerks  6,35 cm (2.5")
Maximale Kapazität  1 TB
Supported storage drive interfaces  SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Integrierter Kartenleser  Nicht
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl USB 3.0 Anschlüsse  1
  
Design  
Produktfarbe  Weiß
Anzeigeleuchten  Ja
Materialien  Metall, Kunststoff
  
Leistung  
Datenübertragungsrate  5 Gbit/Sek
Plug und Play  Ja
  
Systemanforderung  
Kompatible Betriebssysteme  Microsoft Windows XP, Mac OS 9.1, Linux 2.4+
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  200g
Breite  8 cm
Tiefe  12,6 cm
Höhe  1,1 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
1
Größe des Speicherlaufwerks:
6,35 cm (2.5")
Maximale Kapazität:
1 TB
Supported storage drive interfaces:
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Integrierter Kartenleser:
Nicht
Anzahl USB 3.0 Anschlüsse:
1
Produktfarbe:
Weiß
Anzeigeleuchten:
Ja
Materialien:
Metall, Kunststoff
Datenübertragungsrate:
5 Gbit/Sek
Plug und Play:
Ja
Kompatible Betriebssysteme:
Microsoft Windows XP, Mac OS 9.1, Linux 2.4+
Breite:
8 cm
Tiefe:
12,6 cm
Höhe:
1,1 cm
Weitere Suchbegriffe: Internal Hard Drives, Interne Festplatte, internal HDD, interne Festplatten, Internes SSD, Internes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplattengehäuse sata, internes ssd, externe festplattengehäuse usb 3.0, lcpower, lc25u37w, power, 25u3, sata, eine, bauhöhe, usb3.0, hdd/ssd, gehäuse, bauhhe, usb30, hddssd, gehuse, usb3, 6.3cm, ssdusb3.0, weiß, retail, speichergehäuse, 2.5", hdds/ssds, hochwertiges, externes, festplattengehäuse, exzellente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.