| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-6587072 Herst.-Nr.: A520M H EAN/GTIN: 4719331809683 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Gigabyte A520M H - 1.0 - Motherboard - micro ATX - Socket AM4 - AMD A520 - USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal) | Gruppe | Motherboards | Hersteller | Gigabyte | Hersteller Art. Nr. | A520M H (rev. 1.0) | Modell | A520M H | EAN/UPC | 4719331809683 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Gigabyte A520M H - 1.0 - Motherboard - micro ATX - Socket AM4 - AMD A520 | Produkttyp | Motherboard - micro ATX | Chipsatz | AMD A520 | Prozessorsockel | 1 x Socket AM4 | Kompatible Prozessoren | Ryzen (unterstützt Ryzen der 3. Generation / Ryzen mit Radeon Graphics der 3. Generation) | Max. RAM-Größe | 64 GB | Unterstütztes RAM | 2 DIMM-Steckplätze - DDR4, non-ECC, ECC, ungepuffert | Speichersteckplätze | 4 x SATA-600 (RAID), 1 x M.2 | USB-/FireWire-Anschlüsse | USB 3.2 Gen 1 4 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über Kopfzeilen) | Max. zugewiesene RAM-Größe | 16 GB | Audio | HD Audio (8-Kanal) | LAN | Gigabit Ethernet | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Motherboard - micro ATX | Chipsatz | AMD A520 | Prozessorsockel | Socket AM4 | Max. Anz. Prozessoren | 1 | Kompatible Prozessoren | Ryzen (unterstützt Ryzen der 3. Generation / Ryzen mit Radeon Graphics der 3. Generation) | | | Unterstützter RAM | | Max. Größe | 64 GB | Technologie | DDR4 | Bustakt | 2400 MHz, 2133 MHz, 2667 MHz, 2933 MHz, 3333 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 3200 MHz, 4866 MHz (O.C.), 5000 MHz (O.C.) | Unterstützte RAM-Integritätsprüfung | Non-ECC, ECC | Registriert oder gepuffert | Ungepuffert | Besonderheiten | Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) | | | Grafik | | Max. zugewiesene RAM-Größe | 16 GB | | | Audio | | Typ | HD Audio (8-Kanal) | Audio Codec | Realtek ALC887 | Kompatibilität | High-Definition-Audio | | | LAN | | Netzwerkschnittstellen | Gigabit Ethernet | | | Erweiterung/Konnektivität | | Erweiterungssteckplätze | 1 x CPU 2 x DIMM 288-polig 1 x PCIe 3.0 x16 2 x PCIe 3.0 x1 | Speicherschnittstellen | SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 | Schnittstellen | 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x PS/2-Tastatur/-maus 1 x Audio Line-In - mini-jack 1 x Audio Line-Out - mini-jack 1 x Mikrofon - mini-jack 1 x DVI-D 1 x HDMI 4 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 | Interne Schnittstellen | 4 x USB 2.0 - Stiftleiste 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste 1 x Audio - Stiftleiste 1 x Seriell - Stiftleiste 1 x Lautsprecher - Stiftleiste | Stromanschlüsse | Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig | | | Besonderheiten | | BIOS-Typ | AMI | BIOS-Funktionen | WfM 2.0-Unterstützung, UEFI BIOS, Unterstützung von SMBIOS 2.7, DMI 2.7-Unterstützung, ACPI 5.0-Unterstützung | Hardwareüberwachung | CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Überhitzungsschutz, CPU-Core-Spannung | Hardwarefeatures | Q-Flash, On/Off Charge, Ultra Durable, Q-Flash Plus, Audio Noise Guard, GIGABYTE Double Locking Bracket, Anti-Sulfur Design, GIGABYTE Smart Fan 5, Solid Pin Power Connectors, RGB 2.0 | | | Verschiedenes | | Software inbegriffen | Norton Internet Security, @BIOS, EasyTune, Xpress Install, GIGABYTE App Center, GIGABYTE Fast Boot, GIGABYTE Smart Backup, Realtek Gaming LAN Bandwidth Control | Breite | 24.4 cm | Tiefe | 20.5 cm | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,8 kg | Produkttyp: | Motherboard - micro ATX | Chipsatz: | AMD A520 | Prozessorsockel: | Socket AM4 | Max. Anz. Prozessoren: | 1 | Max. Größe: | 64 GB | Technologie: | DDR4 | Unterstützte RAM-Integritätsprüfung: | Non-ECC, ECC | Registriert oder gepuffert: | Ungepuffert | Max. zugewiesene RAM-Größe: | 16 GB | Typ: | HD Audio (8-Kanal) | Audio Codec: | Realtek ALC887 | Kompatibilität: | High-Definition-Audio | Netzwerkschnittstellen: | Gigabit Ethernet | Stromanschlüsse: | Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig | BIOS-Typ: | AMI | Breite: | 24.4 cm | Tiefe: | 20.5 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, gigabyte mainboard, amd mainboard, mainboard sockel am4, a520m, gigabyte, motherboard, micro, socket, a520, chipsatz, gigabit, onboardgrafik, erforderlich, audio, 8kanal, onboard, grafik, kanal, ddr4, 4xsata, a520mh1.2, a520mh12, a520mh1, gaa520m, matx, pagrindine, plokšte, mainboard|gigabyte|amd, a520|sam4|microatx|memory |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |