Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7352 2,3 GHz 24 Kerne 48 Threads 128 MB Cache-Speicher Socket SP3 OEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD EPYC 7352 2,3 GHz 24 Kerne 48 Threads 128 MB Cache-Speicher Socket SP3 OEM
AMD EPYC 7352 2,3 GHz 24 Kerne 48 Threads 128 MB Cache-Speicher Socket SP3 OEM
Artikel-Nr.:
     7405B-998945596
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000077
EAN/GTIN:
     0730143310079
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
Wiederaufbereitete IT Technik

AMD EPYC 7352 2,3 GHz 24 Kerne 48 Threads 128 MB Cache-Speicher Socket SP3 OEM

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: AMD EPYC 7352 / 2,3 GHz Prozessor - OEM Produkttyp: Prozessor Prozessortyp: AMD EPYC 7352 Anz. der Kerne: 24 Kerne / 48 Threads Cache-Speicher: 128 MB Geeignete Sockel: Socket SP3 Prozessoranz.: 1 Taktfrequenz: 2,3 GHz Max. Turbo-Taktfrequenz: 3,2 GHz Funktionen: AMD Infinity Architecture

AMD EPYC 7352 2,3 GHz 24 Kerne 48 Threads 128 MB Cache–Speicher Socket SP3 OEM Refurbished

Produktbeschreibung:

AMD EPYC™ 7352. Prozessorfamilie: AMD EPYC™, Prozessorsockel: Socket SP3,
Komponente für: Server/Arbeitsstation. Speicherkanäle: Octa–channel,
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt: DDR4–SDRAM,
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt: 3200 MHz

Technische Details:

Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorfamilie
AMD EPYC™
Processor base frequency
2,3 GHz
Anzahl Prozessorkerne
24
Prozessorsockel
Socket SP3
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor Lithografie
7 nm
Box
Nein
Kühler enthalten
Nein
Prozessor
7352
Prozessor–Threads
48
Prozessorbetriebsmodi
32–bit
Prozessor–Cache
128 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
155 W
Prozessor Boost–Frequenz
3,2 GHz
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Nein
Separater Grafikadapter
Nein
On–Board Grafikadaptermodell
Nicht verfügbar
Dediziertes Grafikadaptermodell
Nicht verfügbar
Speicher
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4–SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
Speicherkanäle
Octa–channel
Speicherbandbreite (max.)
204,8 GB/s
Merkmale
Maximale Anzahl der PCI–Express–Lanes
128
PCI–Express–Slots–Version
4.0

Weitere Suchbegriffe: amd cpu, CPUs, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 450,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,59*
€ 604,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,97*
€ 599,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,85*
€ 586,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,35*
€ 563,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,31*
€ 535,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.