Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial 4GB DDR3 1600 MT/s PC3-12800 / SODIMM 204pin CL11 (CT51264BF160B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2222481
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     CT51264BF160B
EAN/GTIN:
     0649528754240
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Crucial 4GB DDR3 1600 MT/s PC3-12800 / SODIMM 204pin CL11
Produkttyp  RAM-Speicher
Kapazität  4 GB
Speichertyp  DDR3L SDRAM - SO-DIMM, 204-polig
Erweiterungstyp  Generisch
Datenintegritätsprüfung  Nicht-ECC
Geschwindigkeit  1600 MHz (PC3-12800)
Latenzzeiten  CL11
Leistungsmerkmale  Ungepuffert
Spannung  1.35 V
Metallüberzug  Gold

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  4 GB
Erweiterungstyp  Generisch
  
Speicher  
Typ  DRAM
Technologie  DDR3 SDRAM
Formfaktor  SO-DIMM, 204-polig
Modulhöhe (Zoll)  1.18
Geschwindigkeit  1600 MHz (PC3-12800)
Latenzzeiten  CL11
Datenintegritätsprüfung  Nicht-ECC
Besonderheiten  Ungepuffert
Spannung  1.35 V
Metallüberzug  Gold

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kapazität:
4 GB
Erweiterungstyp:
Generisch
Typ:
DRAM
Technologie:
DDR3 SDRAM
Formfaktor:
SO-DIMM, 204-polig
Modulhöhe (Zoll):
1.18
Geschwindigkeit:
1600 MHz (PC3-12800)
Latenzzeiten:
CL11
Datenintegritätsprüfung:
Nicht-ECC
Besonderheiten:
Ungepuffert
Spannung:
1.35 V
Metallüberzug:
Gold
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, DDR3 ECC-RAM, DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 4gb, ddr ram, ct51264bf160b, 51264, 1600, micron, crucial, sodimm, ddr3l, cl11, dimm, ddr3, 1600mhz, modul, pc312800, speichermodul, 204pin, 12800, 1.35, ungepuffert, nonecc, ddr3l1600, 4gb/pc1600, /ub/, ddr3ram, pc1600, dual, rank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,59*
€ 37,78*
€ 6,90*
ab € 28,54*
€ 39,15*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.