| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-7857097 Herst.-Nr.: M280CS1030-500-RB EAN/GTIN: 0751492641621 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | PNY CS1030 - SSD - 500 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe) | Gruppe | Festplatten | Hersteller | PNY | Hersteller Art. Nr. | M280CS1030-500-RB | Modell | PNY CS1030 | EAN/UPC | 0751492641621 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | PNY CS1030 - SSD - 500 GB - PCIe 3.0 x4 (NVMe) | Typ | Solid State Drive - intern | Kapazität | 500 GB | Formfaktor | M.2 2280 | Schnittstelle | PCIe 3.0 x4 (NVMe) | Merkmale | TRIM-Unterstützung, End-to-End-Datenpfadschutz, ECC Recovery LDPC, NVM Express (NVMe) 1.3, L1.2 Energiesparmodus, Autonomous Power State Transition (APST), Active State Power Management (ASPM), S.M.A.R.T. | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 22 mm x 80 mm x 4 mm | Gewicht | 6.6 g | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | Kapazität | 500 GB | Formfaktor | M.2 2280 | Schnittstelle | PCIe 3.0 x4 (NVMe) | Merkmale | TRIM-Unterstützung, End-to-End-Datenpfadschutz, ECC Recovery LDPC, NVM Express (NVMe) 1.3, L1.2 Energiesparmodus, Autonomous Power State Transition (APST), Active State Power Management (ASPM), S.M.A.R.T. | Breite | 22 mm | Tiefe | 80 mm | Höhe | 4 mm | Gewicht | 6.6 g | | | Leistung | | Interner Datendurchsatz | 2000 MBps (lesen)/ 1100 MBps (Schreiben) | | | Zuverlässigkeit | | MTBF | 2,000,000 Stunden | | | Erweiterung und Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) | Kompatibles Schaltfeld | M.2 2280 | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | VCCI, BSMI, FCC, RoHS, KCC, REACH | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | 0 °C | Max. Betriebstemperatur | 70 °C | Min. Lagertemperatur | -40 °C | Max. Lagertemperatur | 85 °C | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,1 kg | Gerätetyp: | Solid State Drive - intern | Kapazität: | 500 GB | Formfaktor: | M.2 2280 | Schnittstelle: | PCIe 3.0 x4 (NVMe) | Breite: | 22 mm | Tiefe: | 80 mm | Höhe: | 4 mm | Interner Datendurchsatz: | 2000 MBps (lesen)/ 1100 MBps (Schreiben) | MTBF: | 2,000,000 Stunden | Schnittstellen: | 1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) | Kompatibles Schaltfeld: | M.2 2280 | Kennzeichnung: | VCCI, BSMI, FCC, RoHS, KCC, REACH | Min Betriebstemperatur: | 0 °C | Max. Betriebstemperatur: | 70 °C | Min. Lagertemperatur: | -40 °C | Max. Lagertemperatur: | 85 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne festplatte ssd 500gb, internes ssd, interne ssd 500gb, 1030, 2280, cs1030, nvme, pcie, m280cs1030500rb, electronics, m280cs1030, intern, 500gb, gen3, retail, express, nand, flash, memory, pcie/nvme, xlr8, pcienvme |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |