Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel 2,5" SATA 240 GB Solid State Disk 6 GB/s 560 MB/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel 2,5" SATA 240 GB Solid State Disk 6 GB/s 560 MB/s
Intel 2,5" SATA 240 GB Solid State Disk 6 GB/s 560 MB/s
Artikel-Nr.:
     7405B-999610591
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SSDSC2KB240G801-PULL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Intel 2,5" SATA 240 GB Solid State Disk 6 GB/s 560 MB/s

Artikeldetails:

  • Auslieferungsausstattung (Bulk/Retail): Bulk Typ: Solid State Disk Festplatten: Solid State Disk Bauform: 2,5" Anschluss-Protokoll: SATA Anschluss-Protokoll: SATA 6 GB/s Transferrate: 450 MB/s - 730 MB/s Speicherkapazität: 256 GB Produktlinie: Intel D3 S4000 Series

Intel 2,5" SATA 240 GB Solid State Disk 6 GB/s 560 MB/s

Produktbeschreibung:

Enterprise SSD für Server und Workstations | Read max.
560 MB/s Write max. 280 MB/s | Random read max.
90K IOPS | Random write max. 16K IOPS

Technische Details:

Allgemeines
Produktlinie
Intel D3 S4000 Series
Typ
Solid State Disk
Baugröße
2,5 "
Auslieferungsausstattung (Bulk/Retail)
Bulk
Festplatte
Festplattentyp
Serial ATA
Technische Daten
Speicherkapazität
240 GB
Übertragungsstandard
SATA 6 GB/s
Transferrate
560 MB/s

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.