Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Adaptec - Internes SAS-Kabel - 1x8 Slim SAS (SFF-8654) zu 4x Mini SAS HD (SFF-8643) - 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microchip Technology 2304900-R Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,8 m Schwarz
Microchip Technology 2304900-R Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,8 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7553892
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     2304900-R
EAN/GTIN:
     0760884158616
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
SCSI Kabel
scsi kabel

Übersicht

Kurzinfo  Microchip Adaptec - Internes SAS-Kabel - 1x8 Slim SAS (SFF-8654) zu 4x Mini SAS HD (SFF-8643) - 80 cm
Gruppe  Speicherkabel
Hersteller  Microchip Technology
Hersteller Art. Nr.  2304900-R
Modell  Adaptec
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Microchip Adaptec internes SAS-Kabel - 80 cm
Typ  Internes SAS-Kabel
Länge  80 cm
Anschluss  1x8 Slim SAS (SFF-8654)
Stecker (zweites Ende)  2 x 36-poliges 4x Mini SAS HD (SFF-8643)

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Speicherkabels  Internes SAS-Kabel
Länge  80 cm
  
Konnektivität  
Anschluss  1x8 Slim SAS (SFF-8654)
Stecker (zweites Ende)  2 x 36-poliges 4x Mini SAS HD (SFF-8643)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ des Speicherkabels:
Internes SAS-Kabel
Länge:
80 cm
Anschluss:
1x8 Slim SAS (SFF-8654)
Stecker (zweites Ende):
2 x 36-poliges 4x Mini SAS HD (SFF-8643)
Weitere Suchbegriffe: microchip, 2304900, 2304900r, 0.8m, adaptec, sff8654, sff8643, 8654, 8643, slimsasx8, 8sff, 8639x1, internes, saskabel, slim, mini, 8639, kabel, 2xmsas, intern, slimsas, minisas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 112,52*
€ 117,04*
€ 6,90*
ab € 135,64*
€ 140,81*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,04*
€ 139,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,71*
€ 138,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,03*
€ 136,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,39*
€ 136,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 113,89*
€ 135,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 112,52*
€ 133,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Broadcom
05-60003-00
ab € 50,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.