Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung DDR4 Modul 4 GB DIMM 288-PIN 3200 MHz / PC4-25600 1.2 V ungepuffert non-ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung DDR4 Modul 4 GB DIMM 288-PIN 3200 MHz / PC4-25600 1.2 V ungepuffert non-ECC
Samsung DDR4 Modul 4 GB DIMM 288-PIN 3200 MHz / PC4-25600 1.2 V ungepuffert non-ECC
Artikel-Nr.:
     7405B-999228643
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     M378A5244CB0-CWE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher

Samsung DDR4 Modul 4 GB DIMM 288-PIN 3200 MHz / PC4-25600 1.2 V ungepuffert non-ECC

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung - DDR4 - Modul - 4 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 4 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 3200 MHz (PC4-25600) Leistungsmerkmale: Single Rank, ungepuffert Spannung: 1.2 V

Samsung DDR4 Modul 4 GB DIMM 288–PIN 3200 MHz / PC4–25600 1.2 V ungepuffert non–ECC

Produktbeschreibung:

4 GB DDR4 – Standard–RAM – SAMSUNGDer
4 GB DDR4 UDIMM (Non–ECC unbuffered) Arbeitsspeicher
besitzt eine Geschwindigkeit von 3200 MHz,
PC4–25600–U 1Rx16, 1,2 Volt und hat 288 Pin DIMM.
Alle Arbeitsspeicher mit der
Bezeichnung 'Standard–RAM' sind
deshalb nicht für ein Gerät oder einen Geräte–Typ spezifiziert.
Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob der hier
angebotene Arbeitsspeicher wirklich in Ihr Gerät passt,
verwenden Sie bitte unsere Suche im oberen
Bereich der Seite und suchen hier nach
der Modellbezeichnung Ihres Gerätes.

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
4 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Geschwindigkeit
3200 MHz (PC4–25600)
Datenintegritätsprüfung
Non–ECC
Besonderheiten
Single Rank, ungepuffert
Chip–Organisation
512 x 16
Spannung
1.2 V

Weitere Suchbegriffe: ddr ram 4gb, ddr ram, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.