Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA Webcam JP-WTFF-1080 - Web-Kamera - Farbe - 1920 x 1080 - 1080p - feste Brennweite - Audio - USB 2.0 - MJPEG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2753M-6546832
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     JP-WTFF-1080
EAN/GTIN:
     4039407059072
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
web cam

Übersicht

Kurzinfo  TERRA Webcam JP-WTFF-1080 - Web-Kamera - Farbe - 1920 x 1080 - 1080p - feste Brennweite - Audio - USB 2.0 - MJPEG
Gruppe  PC- und Netzwerkkameras
Hersteller  Wortmann
Hersteller Art. Nr.  JP-WTFF-1080
Modell  Webcam JP-WTFF-1080
EAN/UPC  4039407059072

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  TERRA Webcam JP-WTFF-1080 - Web-Kamera
Gerätetyp  Web-Kamera
Audio  Ja: integriertes Mikrofon
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Kamera  Farbe
Max Auflösung  1920 x 1080
Bildrate (max.)  30 Bilder pro Sekunde
Video-Modi  1080p
Brennweiten-Steuerung  Feste Brennweite
Schnittstellen  USB 2.0
Leistungsmerkmale  Stromversorgung über USB, automatischer Weißabgleich
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)  -25 °C - 70 °C

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Web-Kamera
Audiounterstützung  Ja: integriertes Mikrofon
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
  
Kamera  
Typ  Farbe
Digital-Video-Format  MJPEG
Max. Digitalvideoauflösung  1920 x 1080
Video-Modi  1080p
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung  1920 x 1080
Bildrate (max.)  30 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale  Stromversorgung über USB, automatischer Weißabgleich
  
Objektivkonstruktion  
Typ  Feste Brennweite
  
Schnittstellen  
Computerschnittstelle  USB 2.0
  
Erweiterung/Konnektivität  
Anschlüsse  USB 2.0
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -25 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Web-Kamera
Audiounterstützung:
Ja: integriertes Mikrofon
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Typ:
Farbe
Digital-Video-Format:
MJPEG
Max. Digitalvideoauflösung:
1920 x 1080
Video-Modi:
1080p
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung:
1920 x 1080
Bildrate (max.):
30 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale:
Stromversorgung über USB, automatischer Weißabgleich
Computerschnittstelle:
USB 2.0
Anschlüsse:
USB 2.0
Erforderliches Betriebssystem:
Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10
Min Betriebstemperatur:
-25 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: 1080, terra, webcam, 1920, jpwtff1080, wtff, 1080p, 2920132, farbe, feste, brennweite, audio, mjpeg, jpwtff1080hd, 1080hd, hdwebcam, pixel, standfuß, wortmann, standfu
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 32,30*
€ 43,74*
€ 6,90*
ab € 35,95*
€ 48,62*
Frei Haus
ab € 45,45*
€ 63,55*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.